Erő oldalvágó többkomponensű markolattal, integrált rögzítőszemmel a biztonsági zár rögzítéséhez fekete színű, atramentált 250 mm

Cikkszám: 74 02 250 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74 02 250 T
    EAN / GTIN 4003773080091
    Gyártó száma 74 02 250 T
    L-szám L70010 1881

    Leírás

    Leírás:

    • a legkeményebb, állandó stressz esetén
    • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
    • Precíziós vágóélek induktívan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is
    • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,5 mm
    • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm
    • Zuhanás elleni védelem: igen
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
    • Megkötött szerszámok
    • Polírozott
    • Vágóél ferde éllel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz